GN615.3-M10-K Druckstück, federnd, mit Kugel und Innensechskant, Stahl
Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Stahl / Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615.3-M10-K
Rubix:92439
Hersteller:GN 615.3-M10-K
EAN:4045525313934





Produktdetails : GN615.3-M10-K Druckstück, federnd, mit Kugel und Innensechskant, Stahl
Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Stahl / Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 8,16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
