GN615.1-M10-BN Druckstück, federnd, mit Bolzen, mit Schlitz, Edelstahl
Federnde Druckstücke mit Bolzen, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615.1-M10-BN
Rubix:358463
Hersteller:GN 615.1-M10-BN
EAN:4045525313538





Produktdetails : GN615.1-M10-BN Druckstück, federnd, mit Bolzen, mit Schlitz, Edelstahl
Federnde Druckstücke GN 615.1 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
