GN615.3-M8-KSN Druckstück, federnd, mit Kugel und Innensechskant, Edelstahl
Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Stahl / Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615.3-M8-KSN
Rubix:113912
Hersteller:GN 615.3-M8-KSN
EAN:4045525314474





Produktdetails : GN615.3-M8-KSN Druckstück, federnd, mit Kugel und Innensechskant, Edelstahl
Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Stahl / Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Außendurchmesser | 6,47 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
