GN614.4-6-NI Druckstück, federnd, zum Einpressen, mit Bolzen, Edelstahl

Federnde Druckstücke, zum Einpressen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 614.4-6-NI
Rubix:794037
Hersteller:GN 614.4-6-NI
EAN:4045525862890
GN614.4-6-NI Fed.Druckstück zum Einpressen, Bolzen Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN614.4-6-NI Druckstück, federnd, zum Einpressen, mit Bolzen, Edelstahl


Federnde Druckstücke GN 614.4 werden zur Arretierung, als An- und Abdrückstifte, aber auch als Anschlagdämpfer verwendet. Für die Aufnahmebohrung wird die Toleranz d1 H7 empfohlen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2 g
Werkstoffedelstahl
Außendurchmesser6 mm
Zolltarifcode84879090
2,19 exkl. MwSt.
/ Stück
2,61 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Werkstoff