K0668.212X525 Druckschraube ohne Kopf, mit Gewindesicherung, Stahl

Druckschraube LONG-LOK gesichert

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0668.212X525
Rubix:941543
EAN:4059245141685
K0668.212X525 Druckschraube M12X52,5

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0668.212X525 Druckschraube ohne Kopf, mit Gewindesicherung, Stahl


Werkstoff: Schraube Festigkeitsklasse 10.9. Bolzen Messing oder POM. LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.Ausführung: Schraube brüniert.Bestellbeispiel: K0668.204X65 (Länge L mit angeben)Hinweis: Druckschrauben eignen sich besonders zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Druckschraube M12X52,5

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung42 g
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662020
4,95 exkl. MwSt.
/ Stück
5,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage