GN616-M20-S Druckstück, federnd, Bolzen Stahl, Stahl
Federnde Druckstücke mit Bolzen, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 616-M20-S
Rubix:101783
Hersteller:GN 616-M20-S
EAN:4045525314788





Produktdetails : GN616-M20-S Druckstück, federnd, Bolzen Stahl, Stahl
Federnde Druckstücke GN 616 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet. Der Schlitz auf der Druckbolzenseite dient zum Einschrauben in Sacklöcher. Hierzu ist unter GN 616.5-M... ein spezieller Schraubendreher lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 65 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
