GN615.1-M24-B Druckstück, federnd, mit Bolzen, mit Schlitz, Stahl
Federnde Druckstücke mit Bolzen, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615.1-M24-B
Rubix:358468
Hersteller:GN 615.1-M24-B
EAN:4045525313699





Produktdetails : GN615.1-M24-B Druckstück, federnd, mit Bolzen, mit Schlitz, Stahl
Federnde Druckstücke GN 615.1 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen
