Referenzen
Elesa+Ganter:GN 513-M16X1,5-K-2
Rubix:356408
Hersteller:GN 513-M16X1,5-K-2
EAN:4045525449091




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | gewindehülse: zinkplattierter stahl (blau passiviert); federbolzen: gehärteter stahl (geschwärzt); federring (verstärkter federdruck, kennziffer 2): zinkplattierter stahl (blau passiviert) |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : GN513-M16X1.5-K-2 Federelement mit Kegelspitze, Stahl
Federelement GN 513 von Elesa+Ganter mit Kegelspitze und verstärktem Federdruck. Für Rastung, Positionierung und Klemmen durch Federkraft.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gewindehülse: zinkplattierter stahl (blau passiviert); federbolzen: gehärteter stahl (geschwärzt); federring (verstärkter federdruck, kennziffer 2): zinkplattierter stahl (blau passiviert) |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Form | k |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen