FBSD-KL-2X5POL Busanschluss

FBSD Busanschluss

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FBSD-KL-2X5POL
Rubix:435623
Hersteller:525635
EAN:4052568046453
FBSD-KL-2X5POL Busanschluss

Technische Zusammenfassung

Typfvsd steckverbinder für ventilinseln
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FBSD-KL-2X5POL Busanschluss


Busanschluss FBSD-KL-2x5POL für Ventilinsel CPV Direct, Schraubanschluss, 2 x 5polig. Einbaulage=beliebig, Betriebsspannungsbereich DC=<= 24 V, Strombelastbarkeit=12 A, Lagertemperatur=-20 - 70 °C, Schutzart=IP20

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18,69 g
Typfvsd steckverbinder für ventilinseln
HerkunftslandPL
Zolltarifcode84818079
14,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,72 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage