FBS-M12-5GS-PG9 Stecker

FBS-SUB Steckverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FBS-M12-5GS-PG9
Rubix:435119
Hersteller:175380
EAN:4052568075026
FBS-M12-5GS-PG9 Stecker

Technische Zusammenfassung

Typfbs-sub steckverbinder für ventilinseln
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FBS-M12-5GS-PG9 Stecker


Stecker FBS-M12-5GS-PG9 für Siemensschnittstelle an Ventilinsel. Zulässiger Kabeldurchmesser=6 - 8 mm, Basierend auf Norm=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Einbaulage=beliebig, Betriebsspannungsbereich AC=<= 60 V, Betriebsspannungsbereich DC=<= 60 V

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht23,53 g
Typfbs-sub steckverbinder für ventilinseln
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84819000
28,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,05 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage