• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Persönliche Schutzausrüstung(30.988)
    • Hygiene und Reinigung(615)
    • Umwelt und Sicherheit(2.565)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(55)
    • Prävention und Ergonomie(1.379)
    • Umwelt(1.131)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Aufbewahrungsbehältnisse
    6. Fassgestell
    7. 3410003240 Fassauflage 1 x 20060 Ltr. Fass

    3410003240 Fassauflage 1 x 20060 Ltr. Fass

    Fassauflage

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    SÄBU Morsbach:9900012204
    Rubix:2081840
    3410003240 Fassauflage 1 x 20060 Ltr. Fass
    3410003240 Fassauflage 1 x 20060 Ltr. Fass
    3410003240 Fassauflage 1 x 20060 Ltr. Fass
    brand logo

    Produktdetails : 3410003240 Fassauflage 1 x 20060 Ltr. Fass


    Fassauflage für Außenlager SAFE MASTER® Hinweis: Zur Lagerung von 1x 200-l-Fass.

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    86,72 € exkl. MwSt.
    / Stück
    103,20 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3410003215 Fassregal für 2 X 5060-L-Fässer3410003220 Fass-u. Gitterrostregal3410003245 Fass Rollenauflage3210024875 Stapelki. 300l B980xT1070xH620mm RAL7016,TrKr500kg 3-fa stb3210041035 Kippbeh. 300l B780xT1700xH1195mm RAL5010,Tragk. 300kg m.Ro3210028500 Muldenkipper 250l gr mit Ablasshahn+Sieb3210025625 Kippbe. 300l B880xT1350xH920mm RAL7016,TraKr 1000kg m.AbrK3410000570 PE-Auffangwanne für Kleingebinde 80,5x40,5x17cm, 31 Liter3210026935 KipBehä 2000l B1580xT1950xH1500mm RAL7016, TK 3000kg m.s.KW3210024560 Großbehälter PE stationär gr B1040xT640xH670 mm3210025620 Kippbe. 300l B880xT1350xH920mm RAL5010,TraKr 1000kg m.AbrK3410000670 Auffangwanne PE 2-Fass fahrb. o. Rost 863210025685 KipBe 750l B1180xT1370xH1060mm RAL7016,TK1000kg m. Abroku3410009310 IBC-AuFaWa 1100/1 B1620xT1170xH850 mm TraFä 1500 kg m.Stütz3410000675 Auffangwanne PE 2-Fass fahrb.verz. Rost
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap