• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Persönliche Schutzausrüstung(30.988)
    • Hygiene und Reinigung(615)
    • Umwelt und Sicherheit(2.565)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(55)
    • Prävention und Ergonomie(1.379)
    • Umwelt(1.131)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Aufbewahrungsbehältnisse
    6. Fassgestell
    7. 3410003245 Fass Rollenauflage

    3410003245 Fass Rollenauflage

    Fass

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    SÄBU Morsbach:9900012202
    Rubix:2082329
    3410003245 Fass Rollenauflage
    3410003245 Fass Rollenauflage
    3410003245 Fass Rollenauflage
    3410003245 Fass Rollenauflage
    brand logo

    Produktdetails : 3410003245 Fass Rollenauflage


    Fassauflage für Außenlager SAFE MASTER® Hinweis: Zur Lagerung von 1x 200-l-Fass.

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    147,44 € exkl. MwSt.
    / Stück
    175,45 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3410003215 Fassregal für 2 X 5060-L-Fässer3410003240 Fassauflage 1 x 20060 Ltr. Fass3410003220 Fass-u. Gitterrostregal3210026905 KipBehä 1500l B1480xT1900xH1400mm RAL2004, TK 3000kg m.s.KW3210039690 STAHLKASTEN GR.272-4 GRÜN RAL6011 MM B=450 T=300 H=2003210026795 KiBehä 2000l B1890xT1700xH1280 mm 7016,TK 3500kg m.ge.AbroK3410009390 PE-Regal-Bodenwanne B2180xT1320xH280 mm Volumen 520 Liter3210024865 Stapelki. 300l B980xT1070xH620mm RAL2004,TrKr500kg 3-fa stb3410005875 Wanne ÜHP 500x5003210039895 STAHLBEHÄLTER GR.5P4 GRÜN RAL6011 MM B=450 T=520 H=3003210026930 KipBehä 2000l B1580xT1950xH1500mm RAL5010, TK 3000kg m.s.KW3210028520 Muldenkipper 500kg 600l Ablasshahn, gr3210026735 KiBehä 1000l B1450xT1440xH1080 mm 7016,TK 2000kg m.ge.AbroK3210024950 Kippgesch. f. Stapelkipper 550 l RAL7016 550 Liter, RAL7013210041165 SpäKiBe 750l B1280xT1410xH680mm RAL5010, TK 1000kg m.Si+H
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap