Rahmenschraube Spartex VFTHR16X6,5X90A2-50, Gewindedurchmesser: 6.5 mm | Länge: 90 mm | Norm: Nicht Standard
Fassadenschraube mit Zapfen und Epdm 16 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VFTHR16X6,5X90A2-50
Rubix:3394823
Hersteller:9057265 90
EAN:4043377211002

Produktdetails : WN9057 A 6.5X90 A2 Fassadenbauschraube mit Spitze, Dichtscheibe 16 mm
Fassadenbauschraube mit Spitze, Dichtscheibe 16 mm
Fassadenbauschrauben mit Zapfen Dichtscheibe 16 mm A2-50 6,5X90 SW3/8"
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6,5 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Norm | nicht standard |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,63 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
54,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
90 mm
