9229991840 Fasenfräser verstellbar 10-80G, Z1, D25mm

Fasenfräser

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29991840, 9229991840
Rubix:1564769
Hersteller:29991840
EAN:4332163798491
9229991840 Fasenfräser 10-80 Grad D 25mm Z 1

Technische Zusammenfassung

Typ9229991840 fasenfräser 10-80 grad d 25mm z 1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9229991840 Fasenfräser verstellbar 10-80G, Z1, D25mm


Fasenfräser verstellbar 10-80G, Z1, D25mm FORMAT
Fasenfräser, 10-80° verstellbar Ausführung: Verstellbarer Fasenfräser mit Zylinderschaft, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Entgraten und Fasen. Abmessungen Ø D min.: 5,0; 5,5; 7,0; 11,0; 16,0; 21,0; 23,0 mm Abmessungen Ø D max.: 32,0; 31,0; 34,0; 33,0; 31,0; 26,5; 27,0 mm Abmessungen Y: 10°; 15°; 30°, 45°; 60°; 75°; 80°

Technische Informationen


Attribute
Typ9229991840 fasenfräser 10-80 grad d 25mm z 1
Zolltarifcode82077010
245,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
291,76 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std