Referenzen
Bosch:2607432046
Rubix:1608087
EAN:3165140790185

Produktdetails : 2607432046 Faltenfilter f. GAS 10,8 V-LI
Der Faltenfilter ist ein Austauschfilter für die Bosch Staubsauger. Er ist quadratisch und wird aus Zellulose hergestellt. Für normalen Staub wie Hausstaub und Schleifmaterialien. Größe cm²: 190, Abmessung, Länge mm: 100, Abmessung, Breite mm: 73, Abmessung, Höhe mm: 26, Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm: 100 x 73 x 26, Material: Zellstoff-Faltenfilter, Passend zu: GAS 12V Professional; EasyVac 12.
Faltenfilter für GAS 10.8 V-LI / GAS 12V
Stärken
-Kabelloser Staubsauger für die Zwischenreinigung und für die Reinigung unterwegs
Leistungsstark und kompakt - passt in die L-BOXX
Leistungsstark und kompakt - passt in die L-BOXX
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 59 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 149x83x37 mm |
| Gewicht der Verpackung | 59 g |
| Modell | gas |
| Typ | kabelloser staubsauger |
| Zolltarifcode | 48232000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
