V6-01008 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC

Faltenbälge

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:14405
Rubix:706054
Hersteller:14405
V6-01008 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC
Technische Zusammenfassung
Werkstoffmetallisches oxid
Min. Länge5,5 mm
Max. Länge35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V6-01008 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC


Beweglicher, dünnwandiger Balg mit zwei Anschulssbereichen zur Befestigung
Mehrfaltenbalg V6 01008 42 CR 764

Stärken

Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmetallisches oxid
Min. Länge5,5 mm
Max. Länge35 mm
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,18 exkl. MwSt.
/ Stück
9,73 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
8,18 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
7,89 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
7,90 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
7,62 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 199
7,35 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
7,09 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
6,85 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
6,61 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
6,38 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std