3210009430 Fachteiler durchgehend T300xH500 mm verzinkt
Fachteiler durchgehend T300xH500 mm verzinkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900001968
Rubix:1097331
EAN:4026212075182



Produktdetails : 3210009430 Fachteiler durchgehend T300xH500 mm verzinkt
Fachteiler, durchgehend • Oberfläche: verzinkt Info: Höhenmaße werden von Bodenoberkante zu Bodenoberkante angegeben.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | 20059105 |
|---|---|
| Breite | 300 mm |
| Länge | 500 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
