3210009415 Fachteiler durchgehend T300xH200 mm verzinkt
Fachteiler durchgehend T300xH200 mm verzinkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900001965
Rubix:1097284
EAN:4026212074994



Produktdetails : 3210009415 Fachteiler durchgehend T300xH200 mm verzinkt
Fachteiler, durchgehend • Oberfläche: verzinkt Info: Höhenmaße werden von Bodenoberkante zu Bodenoberkante angegeben.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | 9900001965 |
|---|---|
| Breite | 300 mm |
| Länge | 200 mm |
| Werkstoff | verzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
