9856400040 Fächerschleifscheibe FORCE SGP STEEL 125 mm Z 40
Fächerschleifscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:67688124
Rubix:3501609
EAN:4007220417485
Produktdetails : 9856400040 Fächerschleifscheibe FORCE SGP STEEL 125 mm Z 40
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund FORCE
Z SGP FORCE STEEL
Ausführung: Mit Zirkonkorund-Lamellen (Z), in Kunstharzbindung hochfest mit dem flachen Glasgewebeteller verbunden. Während der Bearbeitung nimmt der Teller eine gewölbte Form an, dadurch wird die Standzeit erheblich erhöht. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm.
Anwendung: Geeignet für den Flächen- und Kantenschliff, die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.
Z SGP FORCE STEEL
Ausführung: Mit Zirkonkorund-Lamellen (Z), in Kunstharzbindung hochfest mit dem flachen Glasgewebeteller verbunden. Während der Bearbeitung nimmt der Teller eine gewölbte Form an, dadurch wird die Standzeit erheblich erhöht. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm.
Anwendung: Geeignet für den Flächen- und Kantenschliff, die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 40 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std



