3210016435 Fachboden MS 200 verz. 1000x500 mm
Fachboden MS 200 verz. 1000x500 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002739
Rubix:1097737
EAN:4026212118520



Produktdetails : 3210016435 Fachboden MS 200 verz. 1000x500 mm
Fachboden für Kragarmregale • Für Ausführung L und M • Verzinkt Lieferung: Inkl. Verschraubung.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | ms 230 |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 500 mm |
| Werkstoff | stahl verzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
