K0788.2502210X40 Exzenterhebel, GR.2, Stahl
Exzenterhebel Stahl mit Außengewinde, Kunststoff-Metall-Druckscheibe und Stiftschraube Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0788.2502210X40
Rubix:3183293
EAN:4059245208821



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Einspannkraft | 8000 N |
| Länge | 108 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0788.2502210X40 Exzenterhebel, GR.2, Stahl
Exzenterhebel sind optimal geeignet für die Schnellfixierung. Die Produkte sind in verschiedenen Materialien und Farben erhältlich.
WERKSTOFF: Griffhebel Stahl 1.0401. Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt. Achsbolzen Edelstahl 1.4305. Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel, Stiftschraube und Scheibe blau passiviert. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen blank. | HINWEIS: Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 251 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Einspannkraft | 8000 N |
| Länge | 108 mm |
| Höhe | 18 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 27,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen