K0645.9512003 Exzenterhebel, GR.9, Edelstahl
Exzenterhebel Edelstahl mit Innengewinde, Kunststoff-Metall-Druckscheibe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0645.9512003
Rubix:1937478
EAN:4059245208845



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Einspannkraft | 1500 N |
| Länge | 41,7 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0645.9512003 Exzenterhebel, GR.9, Edelstahl
Exzenterhebel sind optimal geeignet für die Schnellfixierung. Die Produkte sind in verschiedenen Materialien und Farben erhältlich.
WERKSTOFF: Griffhebel 1.4308. Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt. Achsbolzen, Scheibe 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen blank. | HINWEIS: Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 25 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Einspannkraft | 1500 N |
| Länge | 41,7 mm |
| Höhe | 9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen