K0006.0511104X30 Exzenterhebel, einstellbar, GR.0, Aluminium

Exzenterhebel Aluminium einstellbar mit Außengewinde, Kunststoff-Metall-Druckscheibe und Stiftschraube Stahl oder Edelstahl

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0006.0511104X30
Rubix:3740507
EAN:4059245209019
EXZENTERHEBEL GR.0  M4X30  EINSTELLBAR M. ALUMINIUMGRIFF EDELSTAHL

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl
Einspannkraft2500 N
Länge59,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0006.0511104X30 Exzenterhebel, einstellbar, GR.0, Aluminium


Exzenterhebel sind optimal geeignet für die Schnellfixierung. Die Produkte sind in verschiedenen Materialien und Farben erhältlich.
WERKSTOFF: Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200. Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt. Achsbolzen Edelstahl 1.4305. Stiftschraube und Scheibe Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel pulverbeschichtet schwarz Feinstruktur oder rot RAL 3003 Feinstruktur. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen blank. Stiftschraube und Scheibe Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank. | HINWEIS: Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spannhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt. Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation). | AUSFÜHRUNG 1: einstellbar | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Stift zur Feinjustage des Spannhebels

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung18 g
Material/VerarbeitungStahl
Einspannkraft2500 N
Länge59,1 mm
Höhe11,2 mm
Durchmesser des Drahtes15,4 mm
HerkunftslandDE
9,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,69 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Einspannkraft

Länge

Höhe