K0754.10200808 Exzenter-Spannmodul, Form:B, Stahl
Exzenter Spannmodul Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0754.10200808
Rubix:929500
EAN:4059245205585



Dokumente
Produktdetails : K0754.10200808 Exzenter-Spannmodul, Form:B, Stahl
Werkstoff: Grundkörper Stahl. Exzenterhebel Aluminiumguß.Ausführung: Grundkörper brüniert. Hammermutter verzinkt. Exzenterhebel schwarz pulverbeschichtet.Hinweis: Das Spannmodul wird von oben in die T-Nut eingesetzt und sicher, ohne zusätzliches Werkzeug, über den Exzenterhebel festgespannt.Vorteile: Die Exzenter Spannmodule können auf den gängigen Alu-Profilsystemen oder auf T-Nut-Tischen zum Anschlagen, Festklemmen oder Spannen von Bauteilen und Werkstücken eingesetzt werden.
Exzenter Spann- und Anschlagmodul - Form B, D=20X1.5
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 0 g |
|---|---|
| Modell | k0754 |
| Einspannkraft | 2,5 kN |
| Länge | 52,3 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage