Referenzen
Ewellix:GCL 3150
Rubix:32032
EAN:4064329187435



Produktdetails : GCL 3150 Standardschlitten
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt. Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Führungswagen mit Kreuzrolleneinheiten, Stahlausführung
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 28 mm |
|---|---|
| Länge | 155 mm |
| Tragzahl stat. C | 3200 N |
| Tragzahl dyn. C0 | 2267 N |
| Serie | gcl |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.096,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.494,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
