Referenzen
Ewellix:LWRPV 3075
Rubix:34427
EAN:4064329186902



Produktdetails : LWRPV 3075 Führungsschiene Gleitbelag
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | lwrpv 3075 führungsschiene gleitbelag |
|---|---|
| Länge | 75 mm |
| Breite | 9,5 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
