Referenzen



Produktdetails : LUHR 30 Linearlagereinheit
Ewellix ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Das Linearkugellager (auch Kugelbuchse oder Wellenführung genannt) besteht aus einem Polymergehäuse mit Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl zur Führung der Kugelsätze innerhalb des gesamten Systems. Die umlaufenden Kugeln stellten einen unbegrenzten Hub bei geringer Reibung sicher. Die Linearkugellager von Ewellix sind in zwei Baureihen lieferbar: Als kompakte 1-er Baureihe (LBBR) und als 3-er Hochleistungsbaureihe (LBC) mit einer Konstruktion gemäß ISO 10285. Zum umfangreichen Produktsortiment gehören Lager, Gehäuse, Wellen und Zubehör, das für den Aufbau wirtschaftlicher und einfacher Linearführungssysteme für eine Vielzahl von Einsatzbereichen verwendet werden kann. Die Linearkugellager und -einheiten von Ewellix für Wellendurchmesser der Größe 6 mm und mehr werden ab Werk vorgeschmiert geliefert. Aufgrund der Schmierstoffmenge und der Doppellippendichtung (2LS) ist in den meisten Einsatzbereichen kein Nachschmieren erforderlich, da das theoretische Nachschmierintervall länger ist als die Haltbarkeit des Lagers. Diese Ewellix Linearkugellager werden mit dem hochwertigen Wälzlagerfett LGEP2 geschmiert.
Stärken
Technische Informationen
| Bruttogewicht | 370 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 650x650x860 mm |
| Gewicht der Verpackung | 393,5 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Länge | 50 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Tragzahl stat. C | 2700 N |
| Tragzahl dyn. C0 | 3150 N |
| Serie | compact series iso 1 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
