CATR33X200X1A1G3E2Z/C24CWIT2 Hubzylinder elektromechanisch
Ewellix Hubzylinder elektromechanisch CATR
Siehe technische InformationenReferenzen
Ewellix:CATR33X200X1A1G3E2Z/C24CWIT2
Rubix:961579

Produktdetails : CATR33X200X1A1G3E2Z/C24CWIT2 Hubzylinder elektromechanisch
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Hub | 200 mm |
|---|---|
| Zugkraft | 3000 N |
| Betriebsspannung | 24 V |
| Zolltarifcode | 85439000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
597,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
711,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
