Referenzen
Ewellix:LLTHC 30 SU-T1 P5
Rubix:835368

Produktdetails : LLTHC 30 SU T1 P5 Führungswagen
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 60 mm |
|---|---|
| Länge | 78 mm |
| Höhe auf Schiene | 42 mm |
| Baugröße | 30 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.225,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
1.458,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
