Referenzen
Ewellix:LLTHC30LRT0P5
Rubix:835294

Produktdetails : LLTHC 30 LR T0 P5 Führungswagen
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 60 mm |
|---|---|
| Höhe auf Schiene | 36 mm |
| Genauigkeit | p5 |
| Baugröße | 30 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
186,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
222,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
