Referenzen
Ewellix:LWRM 6400
Rubix:34403



Produktdetails : LWRM 6400 Führungsschiene
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Präzisionsschiene
Technische Informationen
Attribute
| Typ | lwrm 6400 führungsschiene |
|---|---|
| Länge | 400 mm |
| Breite | 16,5 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
348,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
414,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
