Referenzen
Brady:306910
Rubix:2846603
Hersteller:306910
EAN:0888434426005


Technische Zusammenfassung
| Modell | cartello di piano brady pic 907 'vai a sinistra' ø350 |
|---|---|
| Werkstoff | polyester |
Produktdetails : 306910 Bodenmarkierungsschild, Links gehen
Brady B-7538 ist ein weißes Polyester mit Oberflächendruck, ausgestattet mit einem permanenten, druckempfindlichen Acrylklebstoff und überlaminiert mit einer transparenten, rutschfesten Vinylfolie.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | cartello di piano brady pic 907 'vai a sinistra' ø350 |
|---|---|
| Werkstoff | polyester |
| Länge | 350 mm |
| Höhe | 350 mm |
| Breite | 350 mm |
| Durchmesser | 350 mm |
| Bauform | kreis |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage