Referenzen
Festo:ESK-1/4-1/2
Rubix:439775
Hersteller:534153
EAN:4052568048525

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | external thread bspt (r) |
| Max. Betriebsdruck | 50 bar |
Produktdetails : ESK-1/4-1/2 Doppelnippel
Doppelnippel ESK-1/4-1/2 für Winkelausgleich, in Messingausführung. Pneumatischer Anschluss 1=R1/4, Pneumatischer Anschluss 2=R1/2, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Werkstoffinformation Doppelnippel=Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 55x23x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 82,72 g |
| Werkstoff | messing |
| Anschluss 1 | external thread bspt (r) |
| Max. Betriebsdruck | 50 bar |
| Profil | doppelnippel |
| Anschluss 2 | external thread bspt (r) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen