Referenzen
Gedore:1500 E-34 L
Rubix:1244496
Hersteller:5622890
EAN:4010886562284

Produktdetails : 1500 E-34 L ES-Modul leer
Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, Öl- und säurebeständig, Für die Schubfachordnung in den GEDORE Werkzeugwagen und Rollwerkbänken mit variabler Schubfachunterteilung, Maße: B 157,5 x T 310 mm
Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, Öl- und säurebeständig, Für die Schubfachordnung in den GEDORE Werkzeugwagen und Rollwerkbänken mit variabler Schubfachunterteilung, Maße: B 157,5 x T 310 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Anzahl Fächer | 5 |
| Länge | 157,5 mm |
| Höhe | 310 mm |
| Zolltarifcode | 39211900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
