1500 E-S L ES-Modul leer, 310x157,5x42mm, unterteilt
ES-Modul leer, 310x157,5x42mm, unterteilt
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1500 E-S L
Rubix:1027812
Hersteller:1879227
EAN:4010886860557

Produktdetails : 1500 E-S L ES-Modul leer, 310x157,5x42mm, unterteilt
Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, Öl- und säurebeständig, Für die Schubfachordnung in den GEDORE Werkzeugwagen und Rollwerkbänken mit variabler Schubfachunterteilung, Maße: B 157,5 x T 310 mm
Mit eingeformten Kleinteilefächern, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Maße: B 157,5 x T 310 mm (1/3 Modul), Maße: B 157,5 x T 310 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Anzahl Fächer | 4 |
| Länge | 158 mm |
| Höhe | 310 mm |
| Breite | 42 mm |
| Zolltarifcode | 39211900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen