BOS-1607950045 Bohrfutterschlüssel B.13 mm

Ersatzschlüssel zu Zahnkranzbohrfutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:1607950045
Rubix:1027934
EAN:3165140002370
BOS-1607950045 Bohrfutterschlüssel B.13 mm

Produktdetails : BOS-1607950045 Bohrfutterschlüssel B.13 mm


Der Ersatzschlüssel passt für Zahnkranzbohrfutter. Es muss der richtige Typ des Ersatzschlüssels (A, B, C, D, F, G) ausgewählt werden. Referenz-Typ: S2, Ersatzschlüssel, Typ: D, Außenlänge (L1) mm: 110, Schlüssellänge (L2) mm: 40, Schlüsseldurchmesser (Z) mm: 6
Ersatzschlüssel zu Zahnkranzbohrfutter S2, D, 110 mm, 40 mm, 6 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht65 g
Verpackungsmaße (L x B x H)140x58x18 mm
Gewicht der Verpackung65 g
Für Spannfutterdurchmesser6 mm
Größe6 x 40 x 110 mm
Typs2
3,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,08 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen