Referenzen
Bosch:1607950042
Rubix:1027905
EAN:3165140016476
Produktdetails : 1607950042 Bohrfutterschl.F.Akku-Bohrm.
Der Ersatzschlüssel passt für Zahnkranzbohrfutter. Es muss der richtige Typ des Ersatzschlüssels (A, B, C, D, F, G) ausgewählt werden. Referenz-Typ: ZS14, Ersatzschlüssel, Typ: B, Außenlänge (L1) mm: 60, Schlüssellänge (L2) mm: 30, Schlüsseldurchmesser (Z) mm: 6
Ersatzschlüssel zu Zahnkranzbohrfutter ZS14, B, 60 mm, 30 mm, 6 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 105x50x7 mm |
| Gewicht der Verpackung | 20 g |
| Für Spannfutterdurchmesser | 6 mm |
| Größe | 6 x 30 x 60 |
| Typ | zs14 (clé de rechange type b) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage