Griff für Hammer Gedore E 600 H-800, Werkstoff: Hickoryholz | Länge: 350 mm | Gewicht: 296 g
Ersatzgriff aus Hickoryholz E600 H
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:E 600 H-800
Rubix:1246852
Hersteller:8596640
EAN:4010883859660

Produktdetails : E 600 H-800 Ersatzstiel Hickory 350 mm
Doppelt geschweifter Hickorystiel DIN 5111, Mit zusätzlicher gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube, Mit diesem genormten Holzstiel DIN 5111 kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden, So wird's gemacht: Stiel bis zur Hülse in den Hammerkopf einschlagen. Ringkeil in die vorgesehene Bohrung eintreiben. Sicherungsplatte mit Schraube auf dem Hammerkopf festziehen.
Doppelt geschweifter Hickorystiel DIN 5111, Mit zusätzlicher gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube, Mit diesem genormten Holzstiel DIN 5111 kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden, So wird's gemacht: Stiel bis zur Hülse in den Hammerkopf einschlagen. Ringkeil in die vorgesehene Bohrung eintreiben. Sicherungsplatte mit Schraube auf dem Hammerkopf festziehen.
Stärken
Doppelt gebogener Eschen- (Nr. Nr. E 600 E) oder Hickorystiel (Nr. Nr. E 600 H) DIN 5111
Mit gehärteter Stielschutzhülse, Kegelbund, Befestigungsplatte und Holzschraube
Mit diesem genormten Holzstiel nach DIN 5111 ist es möglich, auch gewöhnliche Hammerköpfe, sofern sie der DIN-Norm entsprechen, zu einem ROTBAND-PLUS-Hammer umzubauen
Methode: Den Stiel in den Hammerkopf einschlagen, bis er das Gehäuse erreicht. Den konischen Bund in die Mitte des Stiels einschlagen. Sicherheitsplatte mit einer Holzschraube befestigen.
Mit gehärteter Stielschutzhülse, Kegelbund, Befestigungsplatte und Holzschraube
Mit diesem genormten Holzstiel nach DIN 5111 ist es möglich, auch gewöhnliche Hammerköpfe, sofern sie der DIN-Norm entsprechen, zu einem ROTBAND-PLUS-Hammer umzubauen
Methode: Den Stiel in den Hammerkopf einschlagen, bis er das Gehäuse erreicht. Den konischen Bund in die Mitte des Stiels einschlagen. Sicherheitsplatte mit einer Holzschraube befestigen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 296 g |
|---|---|
| Werkstoff | hickoryholz |
| Länge | 350 mm |
| Gewicht | 296 g |
| Für Modell | 622 h |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
176,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
