9031 C (BAHCO) Rollgabelschlüssel 8 Zoll, Verchromt, Max.Sw 38 mm
ERGO™ Zentralmutter Verstellbarer Schraubenschlüssel mit weit öffnendem Maul, Gummigriff und Chromoberfläche
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bahco:9031 C
Rubix:1313401
EAN:7314150113507


Technische Zusammenfassung
| Öffnung | 38 |
|---|---|
| Länge | 218 mm |
| Typ | verstellbarer schraubenschlüssel |
Dokumente
Produktdetails : 9031 C (BAHCO) Rollgabelschlüssel 8 Zoll, Verchromt, Max.Sw 38 mm
Die Modelle 9029C und 9031C verfügen über einen kurzen Griff und einen schlanken Kopf, um die Zugänglichkeit auf Baustellen und in engen Arbeitsbereichen zu verbessern. Diese Rollgabelschlüssel sind mit einem Backenverriegelungssystem ausgestattet und besitzen eine korrosionsbeständige, verchromte Oberfläche.
Eigenschaften:
Der Rollgabelschlüssel basiert auf dem wissenschaftlichen ERGO™-Prozess und ermöglicht dadurch eine intuitive Handhabung. Der einteilige geschmiedete Stahl wird präzise wärmebehandelt und mit einer Chrombeschichtung gegen Korrosion geschützt. Der Griff aus thermoplastischem Elastomer ist beständig gegenüber Fetten oder Skydrol und reduziert gleichzeitig das Risiko des Abrutschens. Ein linksdrehendes Einstellsystem steuert die parallelen, um 15° geneigten Backen. Der Kopf kombiniert eine geringe Bauhöhe mit einer robusten Struktur, um schwer zugängliche Befestigungen und Verbindungen nahe an festen Oberflächen zu erreichen. Eine integrierte Skala ermöglicht die Voreinstellung der Öffnungsweite vor dem Einsatz.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 170 mm (9029C) oder 218 mm (9031C)
• Öffnungskapazität: 32 mm (9029C) oder 38 mm (9031C)
• Gewicht: 220 g (9029C) oder 340 g (9031C)
• Dicke der festen Backe: 12,8 mm oder 13,4 mm
• Spitzenstärke: 5 mm
• Kopfwinkel: 15°
Normen:
Diese Rollgabelschlüssel sind gemäß folgenden Normen und Standards zertifiziert:
• ISO 6787
• DIN 3117
Diese internationalen Normen definieren die allgemeinen Abmessungen sowie die Drehmomentprüfungen für Rollgabelschlüssel.
Eigenschaften:
Der Rollgabelschlüssel basiert auf dem wissenschaftlichen ERGO™-Prozess und ermöglicht dadurch eine intuitive Handhabung. Der einteilige geschmiedete Stahl wird präzise wärmebehandelt und mit einer Chrombeschichtung gegen Korrosion geschützt. Der Griff aus thermoplastischem Elastomer ist beständig gegenüber Fetten oder Skydrol und reduziert gleichzeitig das Risiko des Abrutschens. Ein linksdrehendes Einstellsystem steuert die parallelen, um 15° geneigten Backen. Der Kopf kombiniert eine geringe Bauhöhe mit einer robusten Struktur, um schwer zugängliche Befestigungen und Verbindungen nahe an festen Oberflächen zu erreichen. Eine integrierte Skala ermöglicht die Voreinstellung der Öffnungsweite vor dem Einsatz.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 170 mm (9029C) oder 218 mm (9031C)
• Öffnungskapazität: 32 mm (9029C) oder 38 mm (9031C)
• Gewicht: 220 g (9029C) oder 340 g (9031C)
• Dicke der festen Backe: 12,8 mm oder 13,4 mm
• Spitzenstärke: 5 mm
• Kopfwinkel: 15°
Normen:
Diese Rollgabelschlüssel sind gemäß folgenden Normen und Standards zertifiziert:
• ISO 6787
• DIN 3117
Diese internationalen Normen definieren die allgemeinen Abmessungen sowie die Drehmomentprüfungen für Rollgabelschlüssel.
Stärken
• Erleichterter Zugang zu Rohrleitungen in engen Bereichen dank des kurzen Griffs
• Reduziertes Risiko von Muskel-Skelett-Belastungen durch gleichmäßige Druckverteilung in der Hand
• Thermisch stabiler Griff für komfortablen Halt unter unterschiedlichen klimatischen Bedingungen
• Höhere Einstellpräzision durch integrierte Millimeterskala am Kopf
• Reduziertes Risiko von Muskel-Skelett-Belastungen durch gleichmäßige Druckverteilung in der Hand
• Thermisch stabiler Griff für komfortablen Halt unter unterschiedlichen klimatischen Bedingungen
• Höhere Einstellpräzision durch integrierte Millimeterskala am Kopf
Anwendungen
Diese Werkzeuge werden hauptsächlich bei Installationsarbeiten sowie in der industriellen Instandhaltung eingesetzt. Techniker verwenden sie zum Anziehen von Verschraubungen in hydraulischen oder pneumatischen Systemen. Die Beständigkeit gegenüber Flüssigkeiten wie Skydrol ermöglicht den Einsatz in Flugzeughangars oder mechanischen Werkstätten. Der schlanke Kopf erlaubt ein präzises Arbeiten hinter Abdeckungen oder innerhalb kompakter Maschinen. Die Griffbeschichtung eignet sich für ölhaltige Arbeitsumgebungen, wie sie häufig in Produktionsstätten vorkommen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 340 g |
|---|---|
| Öffnung | 38 |
| Länge | 218 mm |
| Typ | verstellbarer schraubenschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
226,45 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
269,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std