1-170-10-1-2 (BAHCO) Dreikantfeile Mit Heft 250 X 17,5 mm Hieb 1
ERGO™ Engineering Dreikantfeilen Bastard/Sekundär/Glatt Hieb
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bahco:1-170-10-1-2
Rubix:1308795
EAN:7311518028107

Dokumente
Produktdetails : 1-170-10-1-2 (BAHCO) Dreikantfeile Mit Heft 250 X 17,5 mm Hieb 1
Konzipiert für das manuelle Feilen schwer zugänglicher Bereiche, vereinen die dreikantigen Feilen Bahco 1-170...-2 eine schlanke, spitz zulaufende Form mit einem wissenschaftlich entwickelten ERGO™-Griff. Diese Kombination ermöglicht ein kontrolliertes Arbeiten und sorgt für eine hohe Werkzeugstabilität bei Entgrat- und Feinarbeiten.
Eigenschaften:
Die Bahco Dreikantfeilen (Tiers-Point) eignen sich dank ihrer gleichseitig dreieckigen, zur Spitze hin verjüngten Form ideal zum Feilen von Winkeln, Innenkanten und ebenen Flächen. Der Kreuzhieb gewährleistet einen gleichmäßigen Materialabtrag, unabhängig von der gewählten Hiebart. Der ergonomische Zwei-Komponenten-Griff aus dem ERGO™-Prozess sorgt für eine sichere Handhabung und reduziert den Kraftaufwand während der Anwendung. Jede Feile wird inklusive montiertem Griff geliefert.
Spezifikationen:
• Feilenlänge: 100 mm, 150 mm, 200 mm oder 250 mm
• Form: gleichseitiges Dreieck, spitz zulaufend (Tiers-Point)
• Breite (Seitenlänge des Dreiecks): 7,5 mm; 11 mm; 15,5 mm; 17,5 mm
• Hiebart: 1 (Bastard), 2 (Halbschlicht) oder 3 (Schlicht)
• Zähne pro cm: 9 bis 24 je nach Größe und Hiebart
• Gewicht: 56 g bis 282 g je nach Länge
Eigenschaften:
Die Bahco Dreikantfeilen (Tiers-Point) eignen sich dank ihrer gleichseitig dreieckigen, zur Spitze hin verjüngten Form ideal zum Feilen von Winkeln, Innenkanten und ebenen Flächen. Der Kreuzhieb gewährleistet einen gleichmäßigen Materialabtrag, unabhängig von der gewählten Hiebart. Der ergonomische Zwei-Komponenten-Griff aus dem ERGO™-Prozess sorgt für eine sichere Handhabung und reduziert den Kraftaufwand während der Anwendung. Jede Feile wird inklusive montiertem Griff geliefert.
Spezifikationen:
• Feilenlänge: 100 mm, 150 mm, 200 mm oder 250 mm
• Form: gleichseitiges Dreieck, spitz zulaufend (Tiers-Point)
• Breite (Seitenlänge des Dreiecks): 7,5 mm; 11 mm; 15,5 mm; 17,5 mm
• Hiebart: 1 (Bastard), 2 (Halbschlicht) oder 3 (Schlicht)
• Zähne pro cm: 9 bis 24 je nach Größe und Hiebart
• Gewicht: 56 g bis 282 g je nach Länge
Stärken
• Einfacher Zugang zu Winkeln und Innenkanten dank Tiers-Point-Geometrie
• Flexibel einsetzbar für Schlichtarbeiten oder höheren Materialabtrag durch drei unterschiedliche Hiebarten
• Hohe Stabilität beim Feilen durch ergonomischen Zwei-Komponenten-Griff ERGO™
• Aufhängeloch im Griff für eine praktische und platzsparende Aufbewahrung
• Flexibel einsetzbar für Schlichtarbeiten oder höheren Materialabtrag durch drei unterschiedliche Hiebarten
• Hohe Stabilität beim Feilen durch ergonomischen Zwei-Komponenten-Griff ERGO™
• Aufhängeloch im Griff für eine praktische und platzsparende Aufbewahrung
Anwendungen
Die dreikantigen Feilen von Bahco kommen bei Wartungs-, Anpassungs- und Fertigungsarbeiten zum Einsatz, bei denen eine präzise manuelle Bearbeitung erforderlich ist. Typische Anwendungsbereiche sind:
• Entgraten und Nachbearbeiten von Winkeln und Innenkanten an Metallteilen oder vergleichbaren Werkstoffen
• Maßkorrekturen und Nacharbeiten an Innenformen oder schwer zugänglichen Kanten
• Nachschärfen und Instandhalten von Sägezähnen, insbesondere bei Kreissägeblättern und anderen gezahnten Werkzeugen, dank der Tiers-Point-Geometrie für Zahnprofile
• Feine Anpassungsarbeiten an mechanischen Komponenten in der Fertigung oder Montage
• Entgraten und Nachbearbeiten von Winkeln und Innenkanten an Metallteilen oder vergleichbaren Werkstoffen
• Maßkorrekturen und Nacharbeiten an Innenformen oder schwer zugänglichen Kanten
• Nachschärfen und Instandhalten von Sägezähnen, insbesondere bei Kreissägeblättern und anderen gezahnten Werkzeugen, dank der Tiers-Point-Geometrie für Zahnprofile
• Feine Anpassungsarbeiten an mechanischen Komponenten in der Fertigung oder Montage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Form | dreieckig |
| Länge | 250 mm |
| Griff | mit |
| Querschnitt | 17,5 mm |
| Zolltarifcode | 82021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,00 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
105,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std