Referenzen
Dichtomatik:OR 22,00 3,00 70 EPDM EP7039 ( MESCOLA 70 EPDM EP703901)
Rubix:3205665

Produktdetails : OR 22.00X3.00 EPDM 70 PEROX O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
Stärken
Universell einsetzbar
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 3 mm |
| Werkstoff | epdm |
| Shorehärte A | 70 Shore |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
