Referenzen
Bosch:2607432043
Rubix:1607987
EAN:3165140744850


Technische Zusammenfassung
| Typ | entsorgungssack |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 35 l |
| Packung | 10 stück |
Produktdetails : 2607432043 Entsorgungsbeutel
Der Entsorgungssack (PE) ist ein Austauschbeutel für die Bosch Staubsauger. Er ist zum Entfernen von trockenem und nassem Müll geeignet. Passend zu: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional.
Entsorgungsbeutel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1035 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 475x360x25 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1180 g |
| Typ | entsorgungssack |
| Fassungsvermögen | 35 l |
| Packung | 10 stück |
| Zolltarifcode | 85086000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
582,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
693,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen