Referenzen
Elesa+Ganter:GN 881-G1-200-MS-M
Rubix:1131553
Hersteller:GN 881-G1-200-MS-M
EAN:4045525937376

Produktdetails : GN881-G1-200-MS-M Entlüftungsventil Messing
Entlüftungsventile GN 881 mit Dichtungsscheibe entlüften nach Überschreiten des in der Tabelle angegebenen Öffnungsdruckes einen Behälter und schützen dadurch vor unzulässig hohem Behälterinnendruck. Ein grüner Farbring kennzeichnet den Öffnungsdruck von 200 mbar. Die Dichtungsscheibe verschließt im Normalzustand den Behälter und verhindert so die Verschmutzung des Behälterinnenraums von außen z.B. durch Staub. Der Luftauslass in Abhängigkeit des Öffnungsdrucks kann dem obenstehenden Diagramm entnommen werden. Die Ventile werden auf Dichtigkeit und Öffnungsdruck geprüft.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 186 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Ausführung | gn 883 |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
