9679920010 Entgratwerkzeug-Satz EL-SG2000 Softgrip 0
Entgratwerkzeug-Stz.
Siehe technische InformationenReferenzen
Noga:EL-SG2000
Rubix:1084992
Hersteller:EL-SG2000
EAN:7290005391286

Produktdetails : 9679920010 Entgratwerkzeug-Satz EL-SG2000 Softgrip 0
Entgratwerkzeug-Satz SOFTGRIP 0 IBT
Softgrip-Satz SG 2000/SG 2001 Ausführung: Robuster, ergonomisch geformter Softgrip-Handgriff mit angenehmer Fingermulde sowie Klingenmagazin. Die Plus-Klingen zeichnen sich durch einen langen Standweg und Eignung für rostfreie Stähle aus. Anwendung: Durch die Zwillingsaufnahme können sowohl alle B-Klingen mit Ø 2,6 mm als auch alle E-Klingen mit Schaft-Ø 3,2 mm verwendet werden. Das Entgratwerkzeug ist für alle feinen, mittleren und für schwerste Entgratarbeiten geeignet. Satzinhalt: 1 Soft-Handgriff EL SG 3000GT 1 HSS-Plus-Klinge B 10 S 21 HSS-Plus-Klingen E 100 S
Softgrip-Satz SG 2000/SG 2001 Ausführung: Robuster, ergonomisch geformter Softgrip-Handgriff mit angenehmer Fingermulde sowie Klingenmagazin. Die Plus-Klingen zeichnen sich durch einen langen Standweg und Eignung für rostfreie Stähle aus. Anwendung: Durch die Zwillingsaufnahme können sowohl alle B-Klingen mit Ø 2,6 mm als auch alle E-Klingen mit Schaft-Ø 3,2 mm verwendet werden. Das Entgratwerkzeug ist für alle feinen, mittleren und für schwerste Entgratarbeiten geeignet. Satzinhalt: 1 Soft-Handgriff EL SG 3000GT 1 HSS-Plus-Klinge B 10 S 21 HSS-Plus-Klingen E 100 S
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9679920010 entgratwerkzeug-stz. softgrip 0 ibt |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std