9679790010 Entgrater EL-CR2000GT mit Softgrip Keramikklinge wechselbar
Keramicut-Entgrater
Siehe technische InformationenReferenzen
Noga:EL-CR2000GT
Rubix:1034327
Hersteller:EL-CR2000GT
EAN:7290005397493

Technische Zusammenfassung
| Typ | 9679790010 keramicut-entgrater ii auswechselbare kl |
|---|
Produktdetails : 9679790010 Entgrater EL-CR2000GT mit Softgrip Keramikklinge wechselbar
Entgrater Keramicut II Keramikklinge wechselbar IBT
Keramicut-Entgrater II CR 2000 mit auswechselbarer Keramikklinge Ausführung: Die Keramicut-Entgrater sind das ideale Werkzeug für die Entgratprobleme bei Kunststoff- und Leichtmetallwerkstücken. Hierzu ergeben sich folgende Vorteile: 1. Durch die superharte Keramikklinge werden Kunststoffe und andere weiche Materialien problemlos entgratet. 2. Durch die verschleißfeste und stabile Keramikklinge besitzt das Werkzeug eine lange Lebensdauer. 3. Durch die ballige Schneide (r = 250 mm) wird ein beschädigungsfreies Arbeiten ohne Ausschuss ermöglicht. 4. Durch den stumpfen 90°-Schneidenwinkel besteht keine Verletzungsgefahr. Anwendung: Für punktgenaues Entfernen von Material an Kunststoff- und Leichtmetallwerkstücken. Die Klinge an die Entgratstelle unter einem Winkel von 60° bis 80° ansetzen und mit einer kontinuierlichen Bewegung über das Werkstück ziehen. Nicht zu viel Druck ausüben. Ovaler Kunststoffgriff mit austauschbarer Keramikklinge CR 2200.
Keramicut-Entgrater II CR 2000 mit auswechselbarer Keramikklinge Ausführung: Die Keramicut-Entgrater sind das ideale Werkzeug für die Entgratprobleme bei Kunststoff- und Leichtmetallwerkstücken. Hierzu ergeben sich folgende Vorteile: 1. Durch die superharte Keramikklinge werden Kunststoffe und andere weiche Materialien problemlos entgratet. 2. Durch die verschleißfeste und stabile Keramikklinge besitzt das Werkzeug eine lange Lebensdauer. 3. Durch die ballige Schneide (r = 250 mm) wird ein beschädigungsfreies Arbeiten ohne Ausschuss ermöglicht. 4. Durch den stumpfen 90°-Schneidenwinkel besteht keine Verletzungsgefahr. Anwendung: Für punktgenaues Entfernen von Material an Kunststoff- und Leichtmetallwerkstücken. Die Klinge an die Entgratstelle unter einem Winkel von 60° bis 80° ansetzen und mit einer kontinuierlichen Bewegung über das Werkstück ziehen. Nicht zu viel Druck ausüben. Ovaler Kunststoffgriff mit austauschbarer Keramikklinge CR 2200.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9679790010 keramicut-entgrater ii auswechselbare kl |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std