Schraubendreherbit Facom ENS.205.5, Abdruck: Flach | Länge: 41 mm
ENS.2 - Schlagbits Serie 2 für Schlitzschrauben
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:ENS.205.5
Rubix:3670550
Hersteller:ENS.205,5
EAN:3148510239118



Produktdetails : ENS.205.5 IMPACT-Bit Serie 2 - Schlitz 5,5 mm
Die Facom ENS.2 Bits sind Schlitz-Schrauberbits der Serie 2, die speziell für den Einsatz mit Schlagschraubendrehern entwickelt wurden.
Eigenschaften:
Die Facom ENS.2 Bits sind für Schlagschraubendreher mit 5/16"-Antrieb (7,94 mm) ausgelegt. Dank des standardisierten Antriebs sind sie mit den meisten am Markt verfügbaren Schlagschraubendrehern kompatibel, sofern ein passender Adapter für die jeweilige Werkzeugaufnahme verwendet wird. Die Produktreihe umfasst sechs Schlitzgrößen – SL5.5, SL6.5, SL8, SL10, SL12 und SL14 – und eignet sich damit für eine Vielzahl von Schlitzschrauben. Die brünierte Oberfläche reduziert Reflexionen und verbessert die Oberflächenbeständigkeit.
Spezifikationen:
• Antrieb: 5/16" Sechskantantrieb (7,94 mm)
• Länge: 41,00 mm (gesamte Baureihe)
• Gewicht: 10 bis 28 g, je nach Ausführung
• Oberfläche: brüniert
• Eigenschaft: nicht magnetisch
• Einsatzbereich: speziell für Schlagbeanspruchung
• ENS.205.5 – Schlitzbreite: 5,50 mm, Schlitzdicke: 0,80 mm
• ENS.206.5 – Schlitzbreite: 6,50 mm, Schlitzdicke: 1,20 mm
• ENS.208 – Schlitzbreite: 8,00 mm, Schlitzdicke: 1,20 mm
• ENS.210 – Schlitzbreite: 10,00 mm, Schlitzdicke: 1,60 mm
• ENS.212 – Schlitzbreite: 12,00 mm, Schlitzdicke: 2,00 mm
• ENS.214 – Schlitzbreite: 14,00 mm, Schlitzdicke: 2,50 mm
Normen:
Diese Schrauberbits entsprechen der internationalen Norm ISO 1173. Die Norm definiert die Antriebsformen von Schrauberbits für rotierende Werkzeuge und gewährleistet die maßliche Kompatibilität zwischen Bit und Werkzeugaufnahme.
Eigenschaften:
Die Facom ENS.2 Bits sind für Schlagschraubendreher mit 5/16"-Antrieb (7,94 mm) ausgelegt. Dank des standardisierten Antriebs sind sie mit den meisten am Markt verfügbaren Schlagschraubendrehern kompatibel, sofern ein passender Adapter für die jeweilige Werkzeugaufnahme verwendet wird. Die Produktreihe umfasst sechs Schlitzgrößen – SL5.5, SL6.5, SL8, SL10, SL12 und SL14 – und eignet sich damit für eine Vielzahl von Schlitzschrauben. Die brünierte Oberfläche reduziert Reflexionen und verbessert die Oberflächenbeständigkeit.
Spezifikationen:
• Antrieb: 5/16" Sechskantantrieb (7,94 mm)
• Länge: 41,00 mm (gesamte Baureihe)
• Gewicht: 10 bis 28 g, je nach Ausführung
• Oberfläche: brüniert
• Eigenschaft: nicht magnetisch
• Einsatzbereich: speziell für Schlagbeanspruchung
• ENS.205.5 – Schlitzbreite: 5,50 mm, Schlitzdicke: 0,80 mm
• ENS.206.5 – Schlitzbreite: 6,50 mm, Schlitzdicke: 1,20 mm
• ENS.208 – Schlitzbreite: 8,00 mm, Schlitzdicke: 1,20 mm
• ENS.210 – Schlitzbreite: 10,00 mm, Schlitzdicke: 1,60 mm
• ENS.212 – Schlitzbreite: 12,00 mm, Schlitzdicke: 2,00 mm
• ENS.214 – Schlitzbreite: 14,00 mm, Schlitzdicke: 2,50 mm
Normen:
Diese Schrauberbits entsprechen der internationalen Norm ISO 1173. Die Norm definiert die Antriebsformen von Schrauberbits für rotierende Werkzeuge und gewährleistet die maßliche Kompatibilität zwischen Bit und Werkzeugaufnahme.
Stärken
• Hohe Kompatibilität: Der genormte 5/16"-Antrieb ermöglicht die direkte Verwendung mit Schlagschraubendrehern.
• Vielseitig einsetzbar: Sechs Schlitzgrößen decken nahezu alle gängigen Schlitzschrauben ab
• Robuste Ausführung: Die brünierte Oberfläche erhöht die Verschleißfestigkeit und reduziert störende Lichtreflexionen im Arbeitsumfeld
Die ENS.2 Schrauberbits eignen sich für Verschraubungs- und Demontagearbeiten mit Schlagschraubendrehern. Durch die breite Auswahl an Schlitzgrößen sind sie ideal für Anwendungen in der industriellen Instandhaltung, im Maschinen- und Anlagenbau sowie bei Arbeiten an elektrischen oder produktionstechnischen Einrichtungen.
• Vielseitig einsetzbar: Sechs Schlitzgrößen decken nahezu alle gängigen Schlitzschrauben ab
• Robuste Ausführung: Die brünierte Oberfläche erhöht die Verschleißfestigkeit und reduziert störende Lichtreflexionen im Arbeitsumfeld
Die ENS.2 Schrauberbits eignen sich für Verschraubungs- und Demontagearbeiten mit Schlagschraubendrehern. Durch die breite Auswahl an Schlitzgrößen sind sie ideal für Anwendungen in der industriellen Instandhaltung, im Maschinen- und Anlagenbau sowie bei Arbeiten an elektrischen oder produktionstechnischen Einrichtungen.
Anwendungen
• Vorbeugende und korrektive Wartung von Produktionsanlagen
• Montage von Metallkonstruktionen und industriellen Rahmenkonstruktionen
• Arbeiten in mechanischen Werkstätten an mittelgroßen und großen Verschraubungen
• Einsätze in elektrosensiblen Umgebungen, in denen die nicht magnetische Ausführung funktionale Vorteile bietet
• Montage von Metallkonstruktionen und industriellen Rahmenkonstruktionen
• Arbeiten in mechanischen Werkstätten an mittelgroßen und großen Verschraubungen
• Einsätze in elektrosensiblen Umgebungen, in denen die nicht magnetische Ausführung funktionale Vorteile bietet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 41x8x8 mm |
| Gewicht der Verpackung | 10 g |
| Abdruck | flach |
| Abdruckgröße | 5,5 mm |
| Länge | 41 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
