9664470010 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 E6,3 PH2x50mm
Bit 1/4Z DIN 3126 E 6,3 PH 2x50mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:64470010, 9664470010
Rubix:1559499
Hersteller:9664470010
EAN:4317784122979

Produktdetails : 9664470010 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 E6,3 PH2x50mm
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 PH2x50mm FORMAT
Bit für Kreuzschlitzschrauben PH 1/4" DIN 3126 E 6,3, 50 mm lang, mit Torsionsbereich, zähhart Anwendung: Zähharte Ausführung mit Torsionsbereich, für den universellen Einsatz.
Bit für Kreuzschlitzschrauben PH 1/4" DIN 3126 E 6,3, 50 mm lang, mit Torsionsbereich, zähhart Anwendung: Zähharte Ausführung mit Torsionsbereich, für den universellen Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | phillips (ph) |
|---|---|
| Abdruckgröße | ph2 |
| Länge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
