EMGA-60-P-G5-SAS-70 Getriebe

EMGA Getriebe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:EMGA-60-P-G5-SAS-70
Rubix:654198
Hersteller:552191
EAN:4052568194031
EMGA-60-P-G5-SAS-70 Getriebe

Technische Zusammenfassung

Typgetriebe
Ausführungemga
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EMGA-60-P-G5-SAS-70 Getriebe


Getriebe EMGA-60-P-G5-SAS-70 passend für Servomotoren. Flanschgröße Getriebe=60 mm, Flanschgröße Motor=70 mm, Verdrehspiel=0,17 deg, Getriebeart=Planetengetriebe, Getriebeübersetzung=5:1
Getriebe EMGA-60-P-G5-SAS-70 passend für Servomotor EMMS-AS-... Verdrehspiel=0,27 deg, Max. Antriebsdrehzahl=13000 1/min, Betriebstemperatur Getriebe=-25 - 90 °C, Schutzart=IP54, Dauerabtriebsdrehmoment=22 Nm

Technische Informationen


Attribute
Typgetriebe
Ausführungemga
Zolltarifcode84834090
502,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
597,50 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage