R-1027-254-44 Linear-Set LSAC
eLINE-Linear-Sets, geschlossen, normal, R1027
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R102725444
Rubix:234487



Produktdetails : R-1027-254-44 Linear-Set LSAC
ELINE LINEAR-SET LSAC-25-DD-RT-G
Linear-Set LSAC-25-DD-RT-G
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 274 g |
|---|---|
| Serie | lsac |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Länge | 40 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
