ELGA-TB-KF-70-800-0H Zahnriemenachse

ELGA-TB-KF Zahnriemenachse

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:ELGA-TB-KF-70-800-0H
Rubix:1814545
Hersteller:8041855
EAN:4052568286552
ELGA-TB-KF-70-800-0H Zahnriemenachse
Technische Zusammenfassung
Typzahnriemen-achsen
Zylinderdurchmesser70 mm
Zylinderhub800 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ELGA-TB-KF-70-800-0H Zahnriemenachse


Zahnriemenachse ELGA-TB-KF-70-800-0H mit Kugelumlaufführung Antriebsritzel Wirkdurchmesser=28,65 mm, Arbeitshub=800 mm, Baugröße=70, Hubreserve=0 mm, Zahnriemen-Dehnung=0,213 %
Zahnriemenachse

Technische Informationen


Attribute
Typzahnriemen-achsen
Zylinderdurchmesser70 mm
Zylinderhub800 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße70
Zolltarifcode84798997
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.790,46 exkl. MwSt.
/ Stück
2.130,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage